MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 金属顕微鏡
金属顕微鏡-落射・透過照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71241127
品番
MT8100
参考基準価格(税別)
¥891,825
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
照明装置
【反射照明】ハロゲン落射ケーラー照明(6V30W) クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属 (明視野・簡易偏光観察に対応)
【透過照明】ハロゲン透過ケーラー照明(6V30W) ブルーフィルター付属
付属品
ビニールカバー、取扱説明書
仕様
5穴レボルバ ボールベアリング式
接眼レンズ
SWH10×(視野数 22mm)〈2個〉
対物レンズ
EPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm)
鏡筒形式
双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm 〜 75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)、Cマウント(レンズ無し)
光学系
無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンデンサの種類
アッベコンデンサ
焦準装置
粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750