MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 実体顕微鏡
ターレット変倍式実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71241163
品番
EM-23
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
照明
LED照明(連続調光式)
落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
充電バッテリー搭載
付属品
目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率
10× 20× 40×
作動距離(mm)
60
スタンド
ラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズ
WF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ
1× 2× 4× ターレット変倍式
鏡筒形式
双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55〜75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦準装置
鏡筒上下動式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750