無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)