- ラベル 立札無地用 モノタロウ 71241556 - ラベル 立札無地用 モノタロウ 71241556 - ラベル 立札無地用 モノタロウ 71241556 - ラベル 立札無地用 モノタロウ 71241556 - ラベル 立札無地用 モノタロウ 71241556

ラベル 立札無地用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 71241556 品番 -
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。

厚さ(mm)0.15 質量(kg)0.7 材質PVC 適合モノタロウ(立札 無地) 寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175 文字内容作業中 取付方式ステッカー 用途立札無地用ラベルとして
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
※貼り付け先の汚れや油分などを除去してから、ラベルを貼り付けください。
※立札は別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:152
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71241556
2022-11-03
用途:
作業時の安全確保の為
サービス業

無地の立て札用に購入しました。
もっとバリエーションを増やしてほしい。
例、『清掃中』、『足元注意』等

対象商品:
71241565
2022-04-19
用途:
エスカレーター点検時、上下階のフロアー
サービス業

安定・丈夫さにはやや問題があるものの、軽量で移動には楽で良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする