オイルチェンジャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71241705 品番OCD-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

自分で出来る簡単オイル交換
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。
田植機・軽トラにも使えます。
12Vバッテリー専用です。

用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃)0〜40 電流(A)6 本体質量(g)約870 入力電圧(V)DC12 吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500 ポンプロータリーポンプ 吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※使用電源電圧はDC12Vバッテリー専用です。
※本製品はガソリンエンジン用です。ディーゼルエンジン、オートバイ、船舶用エンジン、デフ、ミッションやATF等には使用しないでください。
※1回の連続使用は、15分をこえないようにしてください。モーターが過熱し、故障、事故の原因となります。
※オイル交換作業は、エンジン停止の状態で行ってください。交換中に誤ってエンジンを始動すると差し込んだ吸引ホースが切断され、故障やトラブルの原因となります。
※走行直後のオイル交換はしないでください。オイルが高温になっている為、タンクが凹んだり、吸引ホースが溶けたり切れる原因になります。また、エンジンルーム内が高温となっていますので火傷の原因となる恐れがあります。
※オイルレベルゲージガイドパイプの形状や大きさを確認してください。付属の吸引ホースは約Φ5mです。オイルレベルゲージガイドパイプがΦ5m以下の車種には使用できません。
※使用中・使用後はホース等に付属したオイルで衣類等が汚れる恐れがあります。十分注意し作業してください。
※オイルパンの形状が二重構造になっている車種は、ホースが底まで入らない為オイルを完全に抜き取ることができません。オイルパンの形状がわからない場合は、お車の取扱説明書又はお買い求めのカーディーラー等でご確認ください。
※オイルレベルゲージガイドパルプがL型になっているエンジンには使用することができません。無理に入れると、抜けなくなり故障の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:636

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71241705
2022-10-15
用途:
自動車のオイル交換

エンジン温度を上げておいて。20分程度で3.8リットルを一気に吸い上げが出来ました。
オイル漏れ等も全くなく,何の心配もない商品でした。
同様にブレーキフルードやパワステオイル,変速機のオイルも問題なく抜けると思います。
ポンプとパイプとの結合用にホースバンドが2個ついていますが,吸い込み側は負圧がかかるので,排出側の1個だけでいいのではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
71241705
2022-10-24
用途:
オイル交換
有限会社坂出キョードーサービス 様

吐出量が少ない。 フォークリフトのオイル交換に使いましたが、6Lで三十分程度かかる・・・
もう少しパワフルに吸い上げて欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする