バッテリーが上がった時の非常用に購入しました。
まだ使ってはいませんが、ケーブルの太さも結構太く問題なさそうです。
以前の物がケーブル部分の被膜がボロボロになっていたので新たに購入しました。ケーブルは十分な太さがあり満足ですが、5mでなく3.5mで同じタイプが有ると良かったです。長いとドロップする可能性もあると聞いたので。5mでこの値段なら安いと思います。
今まで、持っていたケーブルの被服がひび割れが発生してきたため 買い換えで購入
今の車[マツダアテンザ2.2D]のバッテリー容量が100A以上の為このケーブルとしました。
スペック的には、少し過剰かもしれません