曜日別特売
SH-632 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 71241994

SH-632 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 71241994
SH-632 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 71241994
SH-632 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 71241994
SH-632 18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ) 71241994

18-8 計量水マス(口無)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71241994品番SH-632
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。

用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)62内径(Φmm)63目盛あり最小目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする