曜日別特売
- 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機 71242055

- 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機 71242055
- 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機 71242055
- 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機 71242055
- 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機 71242055

押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71242055品番-
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)

付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71242055
2023-04-26
用途: 訪問チャイム
佐久農水産製造業

増設のために購入しました。反応にムラがあるのが残念です。

対象商品 : 71242055
2022-04-22
用途: 会社入口での来客者用

可もなく不可もなく
音量は良いのですがなってる時間とランプが付く時間が短すぎるので静かではない場所では不向き
子機(呼び出しボタン)は増やせるのですが「親機」を増やして確認漏れがないようにしたいのに出来ないのが不満
親機のコンセントも背面から直生えなのでこれを付けてしまうと他の電源口が使えないので購入時は単独設置できる場所で検討してください

対象商品 : 71242055
2022-09-01
用途: 店舗の呼び鈴
株式会社ドクターズ・キッツ製造業

店舗で利用します。とても取り付けが簡単ですぐに使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする