PFS2-150A Φ150強制排気パイプファン オーム電機 71242064

Φ150強制排気パイプファン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71242064品番PFS2-150A
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥9,777
販売価格(税別)
8,888
質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71242064
2023-08-15
用途: 冷房と暖房のコントロ-ル
建設業・工事業

エアコンの取り付け出来ない部屋に冷風と冬場の暖房を送りたく取付工事しました。静かなので取り付けして良かったと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする