付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(SG-37SB)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.1×135.7
バッテリー容量(mAh)1400
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色黒
質量(g)141
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
充電池タイプ専用リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)約500(Maxモード時)/400(Highモード時)/240(Midモード時)/50(Ecoモード時)
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2.5〜22
落下耐久(m)2