※着用例

- 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 71242649 - 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 71242649 - 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 71242649 - 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 71242649 - 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 71242649

3層プリーツマスク 50枚入

(405件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 71242649 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。

形状プリーツ型(オメガタイプ) ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/3mm平ゴム 認定番号G42112017 適合JIS規格JIS T9001一般用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりになる方が表面です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 405
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71242649
2025-12-11
用途:
外出の時や外での作業時など全般的に
金融・保険業

コロナ禍以降、ずっと長きにわたり使用させていただいております。マスクといえば、モノタロウブランドのこの商品!という感じで、今や私を含め家族全員の生活に絶対欠かせないものになりました。これまで他社製品などもお試しで購入したりもしましたが、やっぱりこのマスクが1番いいね!とみんなでよく話しております。昨今、物価高が騒がれる中、このクオリティーでこの価格は本当にありがたいです。今後ともモノタロウブランドお世話になります。

1人が参考にしています
2026-02-20
用途:
現場作業時

工事現場などの粉塵が多い場所での作業時や通常時でも使用しています。
現場では2回以上交換するのでコスパ的にも満足しています。

2025-11-11
用途:
病院通院時に使用
その他業種

性能面は分かりませんが、JIS T9001合格品と言う事で通院時等で使用しています。
以前無料で貰ったものと違い耳掛け部分が細いですが、長時間使用しても痛くは成りません。(顔の大きさにもよると思います。)私的には丁度いいサイズです。
呼吸もしやすく圧迫感も少ないですね。
使い捨てなので安価なものは助かります。

2026-02-07
用途:
防塵用
農・林・水産業

農作業でほこりが多いときに使用している。
安価でもあるため、しっかり使用している。

2026-02-05
用途:
工場内作業

いつもこちらのマスクを購入しています。
紐が痛くならないのと男性の方にもサイズが丁度いいようです。
安いのに高品質でコスパ最高です!

対象商品:
71242649
2025-12-24
用途:
日常の外出時
その他業種

ここ5年ほど、このマスクのみ使用してます。
価格が安く、これからも続けて買おうと思ってます

2025-12-17
用途:
造作作業
建設業・工事業

再購入しました!他のマスクに比べて呼吸も楽でホコリの吸入もかなり抑えられていい商品だと思います。

2026-01-29
用途:
従業員のマスク
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので購入してみましたが、成人男性には少しきついようで圧迫感があります。これより大きいと女性では大きいでしょうし、難しいところですね。リピートは無しです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする