※着用例

3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入

(343件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード71242658 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112015(日衛連が運用するJIS適合審査です)。3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。
ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。

形状プリーツ型(オメガタイプ) ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)50 用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム6mm 認定番号G42112015 適合JIS規格JIS T9001一般用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりになる方が表面です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:108
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 343
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
感冒等感染予防,塵埃の吸入防止
教育・研究機関

長時間市販の不織布マスクを着用していると,耳ゴムがきつく痛くなることがあります.このマスクは耳ゴムの肌あたりが柔らかく,長時間の着用でも安心だと思います.

対象商品:
71242658
2026-02-13
用途:
仕事の時
製造業

個包装されているので衛生的にもいいし持ち運びもしやすいので重宝しています。

対象商品:
71242658
2026-02-06
用途:
常にマスク着用の職場
教育・研究機関

個包装のプリーツマスクで一日中着用しても耳の付け根が痛くならない。50枚入っているのもいいですね。

2026-01-23
用途:
老人ホームにて従業員が使用
医療・福祉・介護関連業

使用感は良かったです。
個包装がいい場合と個包装になってないほうが良い場合があるので
どちらもあれば助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-03
用途:
旋盤加工時に使用しています。
松本精工株式会社 様 (製造業)

以前は個包装でないものを使用していましたが、工場作業者に配布するときの状態が不衛生な時もありましたが、包装になってから安心して使用してもらえるようになりました。

2026-01-27
用途:
普段使いに
運輸・通信業

適度な厚みが作りがしっかりしています。平ゴムで耳に負担が掛からないので、長時間かけていたも苦になりません。

2026-02-04
用途:
作業中、常時使用しています。

個包装で清潔感があり保管がしやすく、耳が痛くならないゴムです。

2026-02-05
用途:
研磨作業

長時間、毎日使用しても耳が痛くならずありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする