※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71242816
品番
RSFGLM25-55BL
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
付属品
ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内
仕様
磁石付爪
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
表示
ヨンゴーゴーピッチ表示付
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
爪部
爪飛び防止用プロテクター付
テープ
スチールテープ
目盛種別
両面
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。