イオンパーツクリーナー縦型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71243297 品番IPC-V4
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。
上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。
塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。

用途
【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。
【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。
【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。
【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。
【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。
【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。
付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100〜240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1〜0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5〜40℃/35〜65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
※除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
※火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
※故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
※火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください。粉塵が本機内部で混合され危険な物質に変化する場合。
※塗装ブースとしての使用禁止。塗装作業をおこなわないでください。
※耳栓を着用して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする