SL-20 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243306

 

SL-20 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243306
SL-20 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243306
SL-20 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243306
SL-20 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243306
SL-20 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243306

静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効長(mm)(放電針)80
内容量1本注文コード71243306品番SL-20
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。

用途
製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に
全長(mm)208有効長(mm)(放電針)80本数(放電針)3質量(g)200印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式除電時間(秒)1以下イオンバランス±50V以内
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源は、別売の高圧電源ユニット GP-1 4kVまたはSH-G3をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする