SL-50 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243324 SL-50 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243324 SL-50 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243324 SL-50 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243324 SL-50 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル 71243324

静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71243324 品番 SL-50
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。

全長(mm)528 有効長(mm)(放電針)400 本数(放電針)11 質量(g)700 印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz) イオン発生方式交流コロナ放電式 除電時間(秒)1以下 イオンバランス±50V以内 用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に アズワン品番64-4654-98
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源は、別売の高圧電源ユニット GP-1 4kVまたはSH-G3をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする