HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
天吊り金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71243403
品番
TH-B71L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
適合サイズ
小・中型用(〜43V型対応)
総耐荷重(kg)
20
質量(kg)
約4
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×180
付属品
ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
ピッチ
取付75×75mm・100×100mm、上下調節50mmピッチ8段階
関連資料:
(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません