曜日別特売
SOL-1-31A 強着スタンプインキタートA<溶剤> シヤチハタ 71243638

強着スタンプインキタートA<溶剤>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(55mL)注文コード71243638品番SOL-1-31A
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

スタンプ台を快適に使うために。ゴム印の洗浄用としても活躍。
タートスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。
ゴム印の洗浄用としても使用できます。

用途TATスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消・ゴム印の洗浄する専用溶剤質量(g)180シリーズTAT本体寸法(mm)Φ40×115繰り返し・詰め替え対応
注意
※タート溶剤は化学製品です。使用場所の換気をよくしてください。火気には充分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71243638
2023-03-17
用途: 道工具や備品などへの社名のマーキング
株式会社山本重量建設業・工事業

乾燥しやすいタートスタンプ台が、この溶剤を使用すると
乾燥したインク溶剤が元に戻り 押印しやすくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする