SK11
SK11の ホース
SK11の エアーホース
エアホースジャパンソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
71244085
品番
STS-610JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
日本製のソフトエアホースです。
特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
材質(ホース)
特殊エラストマー樹脂
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
エアーホース
接続形状
汎用ソケット・プラグ
特性
柔軟
注意
※ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。
※分解や改造はしないでください。