エアホースジャパンソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 71244094 品番 STS-620JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日本製のソフトエアホースです。
特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。

ホース長さ(m)20 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(ホース)特殊エラストマー樹脂 最高使用圧力(MPa)1.5 用途エアーホース 接続形状汎用ソケット・プラグ 特性柔軟
注意
※ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。
※分解や改造はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする