昭光物産
昭光物産の ラティス/デッキ/オーニング
昭光物産の ガーデニング用品
赤レンガ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
71244313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
粘土と土
質量(kg)
約2.5
タイプ
基本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×100×60
使用の目安
1m
2
敷くのに約48個必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません