曜日別特売
TC20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ 71244609

TC20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ 71244609
TC20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ 71244609
TC20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ 71244609
TC20/60 成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ 71244609

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(80本)
高さ(mm)60
キャップ色
内容量1箱(80本)注文コード71244609品番TC20/60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。
木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計

用途
戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材
付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500高さ(mm)60タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
注意
※荷重がかかりすぎるとく変形する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71244697
2024-07-21
用途: 土間コンクリート

四日以内納品発送と記述された商品を、問い合わせの結果早めに納品させて頂き大変満足しています。
全ての皆様に感謝申し上げます。

対象商品 : 71244758
2022-03-11
用途: 土間コンクリ-トの割れ止め

気温での伸縮が激しい バラで買うとねじれのある商品もある

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする