成形伸縮目地材 エキスパンタイ STL型20(付着層タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71244995 品番STL20/60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

いつまでも美しく、完全性抜群の伸縮目地材。
ステンレス製なのでサビることなく美しい輝きを保ち、堅牢で完全性に優れています。プラスチック目地材の短所を補充する意味も含めて、多くの需要にお応えすべく開発された製品です(ステンレス鋼 SUS304使用)。
省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。

キャップ幅(mm)20 本体幅(mm)16 高さ(mm)60 長さ(mm)1500 仕様湿式 タイプ付着層タイプ キャップ色ステンレス色 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 用途ガソリン・オイルなど薬品等を多用される場所(車輌可)、コンクリート目地材

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする