シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの TAT(耐油)液/スタンプ台
強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(55mL)
注文コード
71245223
品番
STSGA-1-K
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
インク色
黒
成分
油性顔料インキ
適合本体
タートスタンプ台塗布用
寸法(mm)
Φ40×115
質量(g)
180
用途
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※タートインキは化学製品です。必ず同じ種類・同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないでください。
※タートスタンプインキの<多目的タイプ>白と<速乾性多目的タイプ>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。