- クイックバークランプ モノタロウ 71245318 - クイックバークランプ モノタロウ 71245318 - クイックバークランプ モノタロウ 71245318 - クイックバークランプ モノタロウ 71245318 - クイックバークランプ モノタロウ 71245318

クイックバークランプ

(82件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71245318 品番 -
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。

用途DIY 木工など 全長(mm)484 材質(本体)樹脂 質量(g)573 種類バークランプ 奥行(mm)63 クランプ範囲(mm)141〜462(押し広げ) 最大口開き(mm)304(締めつけ) 材質(軸)
注意
※注文コード:71245293、71245309はクリップ部分の大きさが異なります。(最大口開きは同じです)
※クランプ以外の用途には使用しないでください。
※締めすぎは商品の破損や変形の原因になります。
※長期間の固定を目的にした工具ではありません。仮固定としてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
木工什器の製作に使用

作業用クランプは他に色々と所持していますが、使い勝手に期待して新たに購入いたしました。今のところ、これまで使用していた作業用クランプより効率よく使用できています。(期待以上)心配は耐久性ですが、モノタロウブランドということで期待したいと思っています。

対象商品:
71245318
2026-01-20
用途:
木工作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで、強く固定できます。いろいろなタイプがありますが、手軽に使用できます。

1人が参考にしています
2025-12-09
用途:
しっかり挟みます

しっかりと挟むことが出来ます。
良い商品なので必要に応じて他の長さも購入しようと思います
もう少し長尺のが在れば追加購入したい。

2025-12-09
用途:
木工作業
農・林・水産業

木材の表面研磨するとき、作業台に固定治具として使用しました。強度的には、問題はありませんでしたが、サイズが大きすぎて少し作業に邪魔でした。作業内容に合わせたサイズを選択するべきでした。

2025-11-18
用途:
DIY用
不動産業

DIYで工作物の仮止め、接着固定時用に使用しています。安価で軽量、使い易い製品で重宝しています。

2025-08-06
用途:
接着時の圧着のため
製造業

木工で雑貨を作っています。木材の接合のために、ボンドを塗布して圧着します。その際にこのバークランプを使用しています。木を凹ませるほどの圧力は逆にかけたくないので、このバークランプの力加減がちょうど良いかと思います。
また小さな木片を更に小さく加工するために胴付鋸でカットしますが、指先でホールドするのが辛い時などにこのバークランプが助けてくれます。

2025-10-25
用途:
木材の切断作業の固定用
卸売・小売業

すごく便利に使えます。解除のボタンも軽く押せます。
(他のメーカーの物はボタンが硬くて押しずらい物もあります。)

2025-07-29
用途:
接着時の圧着のため
製造業

木工で雑貨を作っています。木材の接合のために、ボンドを塗布して圧着します。その際にこのバークランプを使用しています。木を凹ませるほどの圧力は逆にかけたくないので、このバークランプの力加減がちょうど良いかと思います。
また小さな木片を更に小さく加工するために胴付鋸でカットしますが、指先でホールドするのが辛い時などにこのバークランプが助けてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする