サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの 超硬リーマ
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃形
スパイラルフルート
刃長(mm)
12
適合被削材種
M:ステンレス
注文コード
71251399
品番
835.T-0503-A1-MF 1024
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃形・刃長・適合被削材種
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。
不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。
真円度がアップしました。
適合被削材種
M:ステンレス
径(Φmm)
5.03
溝数
4
接続径
6
刃長(mm)
12
使用可能長さ(mm)
39
機能長さ(mm)
74.24
刃形
スパイラルフルート