835.B-0397-A1-MF    1024 CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ サンドビック 71251968

CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃形ストレートフルート適合被削材種P:鋼、K:鋳鉄溝数4注文コード71251968品番835.B-0397-A1-MF 1024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。
不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。
真円度がアップしました。

適合被削材種P:鋼、K:鋳鉄径(Φmm)3.97溝数4接続径6刃長(mm)12使用可能長さ(mm)39機能長さ(mm)74.4刃形ストレートフルート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする