曜日別特売

アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長

アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長 - NS(日進工具)アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長 - NS(日進工具)

切りくずを分断し、スムーズに排出。びびり振動を抑えるアルミ用シリーズに、ニック付きを追加。

用途
アルミニウム合金
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや欠損の要因になる恐れがあります。
全8種類を絞り込む
シャンク径
刃長
全長
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
外径(Φ)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81790217AL3D-345N 1.060314
¥8,200
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
81790251AL3D-345N 5.0801556
¥15,900
¥9,598
¥10,558(税込)
翌々日出荷
81790296AL3D-345N 4.0701246
¥13,000
¥7,898
¥8,688(税込)
翌々日出荷
81790305AL3D-345N 1.5604.51.54
¥8,600
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
81790321AL3D-345N 2.060624
¥9,000
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
81790366AL3D-345N 3.060936
¥11,800
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
81790409AL3D-345N 6.0801866
¥16,100
¥9,698
¥10,668(税込)
翌々日出荷
81790461AL3D-345N 2.5607.52.54
¥9,500
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする