CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃形ストレートフルート 刃長(mm)12 適合被削材種M:ステンレス 注文コード71252135 品番835.B-0600-A1-PF 1024
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃形・刃長・適合被削材種など126種類から選べます 他の種類を見る

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。
不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。
真円度がアップしました。

適合被削材種M:ステンレス 径(Φmm)6 溝数4 接続径6 刃長(mm)12 使用可能長さ(mm)39 機能長さ(mm)74.1 刃形ストレートフルート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする