CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃形ストレートフルート 刃長(mm)20 適合被削材種M:ステンレス 注文コード71252248 品番835.B-0997-A1-PF 1024
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は刃形・刃長・適合被削材種など126種類から選べます 他の種類を見る

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。
不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。
真円度がアップしました。

適合被削材種M:ステンレス 径(Φmm)9.97 溝数6 接続径10 刃長(mm)20 使用可能長さ(mm)80 機能長さ(mm)118.5 刃形ストレートフルート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする