NM24-M12-50-70 N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKU 71253273 NM24-M12-50-70 N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKU 71253273 NM24-M12-50-70 N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKU 71253273 NM24-M12-50-70 N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKU 71253273 NM24-M12-50-70 N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKU 71253273 NM24-M12-50-70 N-Grip 耐震用金具 (NM) NITTOKU 71253273

N-Grip 耐震用金具 (NM)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71253273 品番 NM24-M12-50-70
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。
従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。

材質SUS304、ウレタンエラストマー 付属品施工フィルム、説明書(NM用) 最大使用質量(kg)〜300未満(目安) 寸法W(mm)200 寸法L(mm)70 寸法a(mm)100 寸法b(mm)35 用途耐震用固定金具 寸法H(mm)27 ねじ径M12用(R7) 寸法h(mm)24 使用高さ(mm)19〜22
注意
※1 取付面の汚れや水分、油分をよく拭き取ってご使用ください。
※2 ご使用環境によっては、耐用年数が短くなることがございます。定期的なマット交換をお勧めいたします。
※3 取外時は、製品をゆっくりお剥がしください。取付面の材質によっては設置面が剥離する恐れがあります。
※4 本製品は、地震の被害を最小限におさえる商品です。本製品使用により発生した破損事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。
※5 対応重量については、下記の条件下での目安になります。
条件 加速度:800gal(阪神淡路大震災ベース)使用階層:1階 (地上階)取付数量:4個
設備サイズ:W1500・D1000・H2000重心位置:1/2
※6選定については『使用高さA(mm)』の画像をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする