注意
※1 取付面の汚れや水分、油分をよく拭き取ってご使用ください。
※2 ご使用環境によっては、耐用年数が短くなることがございます。定期的なマット交換をお勧めいたします。
※3 取外時は、製品をゆっくりお剥がしください。取付面の材質によっては設置面が剥離する恐れがあります。
※4 本製品は、地震の被害を最小限におさえる商品です。本製品使用により発生した破損事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。
※5 対応重量については、下記の条件下での目安になります。
条件 加速度:800gal(阪神淡路大震災ベース)使用階層:1階 (地上階)取付数量:4個
設備サイズ:W1500・D1000・H2000重心位置:1/2
※6選定については『使用高さA(mm)』の画像をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。