CS-KSHC6X8-DE クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイ 71253708

クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個取付ねじサイズM10×1衝突速度範囲(m/sec)0.1~1注文コード71253708品番CS-KSHC6X8-DE
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。

使用温度範囲(℃)0~60最高作動頻度(min-1)60衝突速度範囲(m/sec)0.1~1吸収ストローク(mm)8スプリング力(N)8.5偏角(°)1以下最大締付トルク(N・m)6.5取付ねじサイズM10×1ロッド先端形状キャップなし仕様●最大吸収能力(J):1.5●単位時間当たりの最大吸収能力(J/min):75●ストッパナットの有無:ストッパナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする