コガネイ
クリーン機器TAC継手ストレート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
71253814
品番
CS-MBF10
参考基準価格(税別)
¥12,580
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
形状
エアマニホールド
使用流体
空気
ねじの種類
(めねじ)M/R
管接続口径
M5×0.8・Rc1/8
ねじ規格
ミリサイズ/インチサイズ