GAW-155ES 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー 71256167 GAW-155ES 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー 71256167 GAW-155ES 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー 71256167

小型ガソリンエンジン溶接・発電機

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)(直流溶接電源)25.6、(単相交流電源)100 注文コード71256167 品番GAW-155ES
参考基準価格(税別)¥730,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は定格電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!

定格使用率(%)(直流溶接電源)50 周波数(Hz)(単相交流電源)50/60 定格電圧(V)(直流溶接電源)25.6、(単相交流電源)100 コンセント個数(単相交流電源)JISコンセント15A×2、出力端子30A×1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630 燃料ガソリン 定格電流(A)(直流溶接電源)140 定格出力(kW)(直流溶接電源)3.58、(単相交流電源)3.0 燃料消費量(L/h)1.59 溶接電流(A)(直流溶接電源)30〜155 機能溶接制御・サイリスタ制御・短絡電流調整・溶接特性切換・定電流特性・垂下特性 乾燥質量(kg)87(整備質量:95) 燃料タンク容量(L)10 バッテリーYTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR) 適合溶接棒(mm)(直流溶接電源)Φ2.0〜3.2 エンジン形式ヤマハMZ300(空冷4サイクルOHV) 始動方式セル式ルコイル付 排気量(L)0.296 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8/3600 騒音値(dB(A)/7m)60、84LwA 潤滑油量(L)1.0

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71256185
2023-05-09
用途:
趣味のDIYで使用
カイロプラクティック ナガノ 様 (サービス業)

思っていた以上に使い勝手が良くて使うのが楽しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
1人が参考にしています
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする