デンヨー
デンヨーの 電気溶接機
デンヨーの エンジン溶接機
小型ガソリンエンジン溶接・発電機
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
溶接電流(A)
(直流溶接電源)30〜190
注文コード
71256185
品番
GAW-190ES2
参考基準価格(税別)
¥1,020,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
この商品は
溶接電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
定格電圧(V)
(直流溶接電源)26.8、(単相交流電源)100
コンセント個数
(単相交流電源)JISコンセント15A×2、出力端子35A×1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
730×555×660
燃料
ガソリン
定格電流(A)
(直流溶接電源)170
定格出力(kW)
(直流溶接電源)4.56、(単相交流電源)3.5
燃料消費量(L/h)
2.13
溶接電流(A)
(直流溶接電源)30〜190
機能
交流電源・溶接電源の同時使用・インバータ交流電源・無段階eモード・超低温性能・短絡継続保護・電撃防止
乾燥質量(kg)
105(整備質量:118)
燃料タンク容量(L)
15
バッテリー
YTX12-BS×1(12V-10Ah/10HR)
適合溶接棒(mm)
(直流溶接電源)Φ2.0〜4.0
エンジン形式
ヤマハMZ360(空冷4サイクルOHV)
始動方式
セル式ルコイル付
排気量(L)
0.358
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
7.6/3600
騒音値(dB(A)/7m)
63、88LwA
潤滑油量(L)
1.1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません