※寸法図
日軽金アクト
日軽金アクトの トラック外装・ボディーパーツ
日軽金アクトの トラック架装金具関連
日軽金アクトの 架装パーツ - シャーシ関連
日軽アルミブロック通しボルト(TBY-A型)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71256265
品番
TBY-060A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用する
セット内容
通しボルト(1本)・平ワッシャー(1枚)・コ型ワッシャー(1個)・ナット(2個)・スプリングワッシャー(1個)
材質
鉄
高さ(mm)
600
表面処理
ユニクロメッキ