LSF-H-11-ST ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) 日軽金アクト 71256527

 

LSF-H-11-ST ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) 日軽金アクト 71256527
LSF-H-11-ST ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) 日軽金アクト 71256527
LSF-H-11-ST ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) 日軽金アクト 71256527
LSF-H-11-ST ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) 日軽金アクト 71256527

ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(mm)(積載部)1059
内容量1セット注文コード71256527品番LSF-H-11-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ライトスライダー本体(フラットタイプ)+滑り込み防止スライドストッパー(2個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。

セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、滑り込み防止スライドストッパー×2長さ(mm)(積載部)1059寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする