コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
R1/8
注文コード
71268155
品番
CS-SC4-01-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
R1/8
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
圧縮空気