コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71268198
品番
CS-SC4-M5-MA
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
M5×0.8
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
圧縮空気