コガネイ
コガネイの ホース
コガネイの チューブ
クリーン機器ウレタンチューブUシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(Φmm)
4
色
黄
注文コード
71268627
品番
CS-U4-Y
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 配管チューブ
内径(Φmm)
2.5
使用流体
圧縮空気/真空
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
黄
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-15〜70