コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
6
12
3
4、6
形状
ユニオンワイ
ユニオンワイ
違径ユニオンワイ
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
71269196
品番
CS-UY6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,820
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
ユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60