コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの 駆動制御関連機器
クイック継手付チェックバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
71272328
品番
CVS4-M5A-D
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・適合チューブ外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
ポート数
2
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気