曜日別特売
CVS6-01B クイック継手付チェックバルブ コガネイ 71272373

クイック継手付チェックバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個管接続口径1/8注文コード71272373品番CVS6-01B
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合チューブ外径(Φmm)6ポート数2管接続口径1/8ねじの種類R使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする