ハイブリッドホルダ用整流器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71309814 品番RH-H303A
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。
また、高頻度の使用にも耐えられます。
AC100〜220Vまでのワイド電源に対応しています。
設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
適合電磁ホルダー: KE-2HA〜8HA

質量(kg)0.8 出力(電圧)DC0〜24V(電流)3A 入力単相:AC100V〜220V50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175 機種盤内設置型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする