形鋼吊り用永磁リフマ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 車上渡し 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吊上能力(kg)(鋼板)300、(丸鋼)200 適合【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):L50〜200×2m以下 注文コード71309884 品番LPR-VN300+L2
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は吊上能力・適合など6種類から選べます 他の種類を見る

標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。
アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。
アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。

吊上能力(kg)(鋼板)300、(丸鋼)200 付属品(アダプタ)形鋼谷吊り用 適合【呂上基準】ワーク寸法(1台の場合):L50〜200×2m以下 長さ(mm)240 幅(mm)110 高さ(mm)35
注意
※長いワークは、先端モーメント(主に慣性力)が大きい為、地切りや搬送中においてたわみ振動(あおり)と揺れが発生し易くなりますので充分注意してください。基準は、実作業の目安としたもので、絶対的に安全を保証するものではありません。表記条件の他の要因により能力が発揮されない場合がありますので、安全率が充分あることを確認してから作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする