鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、緊急解除キーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。EA954ES-1、2A、-3は全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ付属)。(旧品番EA954ES-2も互換性あり)。ネームプレート、緊急解除キー、アジャスター、連結ねじ(上下連結用ねじ、左右連結ねじ、左右連結ナット)が付属。通気口付き。商品は完成品です。