エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
パイプクリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71315627
品番
EA109CX-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
針金の部分は対象物を傷めないためのカバー付き。固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。排水ホースの洗浄にも使えます。
材質
針金:スチール
全長(mm)
740
材質(ブラシ部)
PP
材質(柄部)
PP・塩ビ他
ブラシ寸法(mm)
40×300