画像準備中

パイプクリーニングブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71315645 品番EA109CY-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

台所のシンクやシャワールームの排水口の洗浄に

材質毛・柄:ポリプロピレン 寸法(mm)ケーブル:4×3000 パイプ径(Φmm)清掃可能:76〜102 グリップ部(mm)20×15×110 材質(ケーブル)ファイバーグラス (ナイロンコーティング) ブラシ寸法(mm)約76×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする