充電式高圧洗浄機 (家庭用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71315731 品番EA115KR-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,370
販売価格(税別)
86,700

ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。

用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに 付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター 電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah) 本体質量(kg)4.5 騒音値(dB)75 連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード) 吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0 吐出水量(L/h)常用:330 最大:340 充電時間(時間)10 振動(m/s2)【手腕】1.92 サイズ(mm)245×303×629 防水性IPX5 給水温度(℃)最高40 給水圧力(MPa)最大1.2
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする